10901 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.15-1/2
HCFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HCFE.15-1/2
Rubix:160000000512575
Produttore:10901
EAN:4045525286696



Documenti
Dettagli del prodotto : 10901 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.15-1/2
Spie a cupola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Esecuzione | filettata destra (attacco g 1/2) |
| Materiale | tecnopolimero trasparente a base di poliammide (pa-t) |
| Diametro del foro | 19 mm |
| Forma | esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
