11001 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.20-3/4
HCFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HCFE.20-3/4
Rubix:160000000512576
Produttore:11001
EAN:4045525286702



Documenti
Dettagli del prodotto : 11001 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.20-3/4
Spie a cupola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8 g |
|---|---|
| Esecuzione | tecnopolimero trasparente |
| Materiale | poliammide trasparente (pa-t) - tecnopolimero |
| Diametro del foro | 19,5 mm |
| Forma | esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
