10851 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.12-3/8
HCFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HCFE.12-3/8
Rubix:160000000512574
Produttore:10851
EAN:4045525286689



Documenti
Dettagli del prodotto : 10851 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.12-3/8
Spie a cupola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Esecuzione | trasparente (tecnopolimero pa-t) |
| Materiale | tecnopolimero trasparente a base di poliammide (pa-t) |
| Diametro del foro | 12 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
