GN.37567-SPIA DI LIVELLO OLIO ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE CON RIFLETTORE GN 743-24-G1-A

Indicatori di livello dell'olio, alluminio / Vetro galleggiante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Elesa+Ganter:GN 743-24-G1-A
Rubix:160000000520697
Produttore:GN.37567
EAN:4045525367593
GN.37567-SPIA DI LIVELLO OLIO ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE CON RIFLETTORE GN 743-24-G1-A

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : GN.37567-SPIA DI LIVELLO OLIO ALLUMINIO ALLUMINIO NATURALE CON RIFLETTORE GN 743-24-G1-A


Le spie di livello dell'olio GN 743 offrono un vetro autentico ad alta stabilità e antigraffio. La tenuta è ottenuta con un O-ring alla periferia e non sul bordo frontale del vetro. La tenuta non è quindi influenzata dalle pressioni assiali. Il diametro esterno di questi indicatori di livello dell'olio con esagono incassato è stato scelto per adattarsi ai fori di montaggio per le connessioni a tubo secondo la norma DIN 3852. La guarnizione è alloggiata in una scanalatura e non può quindi essere persa. Inoltre, questa scanalatura impedisce l'estrusione della guarnizione quando la spia viene serrata. Gli indicatori di livello dell'olio GN 743 possono essere utilizzati su serbatoi di olio pressurizzati. I test relativi alla pressione massima sono disponibili su richiesta. Istruzioni per il montaggio: Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare un dado di fissaggio GN 543.1.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso26 g
Esecuzionegn 743
Formaa
Paese d'origineDE
Codice doganale90261029
13,41 IVA esclusa
/ Unità
16,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore