13701 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.18-M25X1.5
Spie di livello olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HFTX.18-M25x1.5
Rubix:160000000512614
Produttore:13701
EAN:4045525285453


Riepilogo info tecniche
| Esecuzione | hftx. (con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 13701 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.18-M25X1.5
Indicatori di livello olio tecnopolimero.
La conformazione lenticolare della visiera amplifica e migliora la visibilità anche da posizioni laterali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Esecuzione | hftx. (con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso) |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero pa-t |
| Diametro del foro | 18 mm |
| Forma | esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore