11101 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.24-1
HCFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HCFE.24-1
Rubix:160000000512577
Produttore:11101
EAN:4045525286719



Documenti
Dettagli del prodotto : 11101 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE HCFE.24-1
Spie a cupola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Esecuzione | tecnopolimero trasparente |
| Materiale | tecnopolimero pa-t trasparente |
| Diametro del foro | 36 mm |
| Forma | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
