Riferimenti
Elesa+Ganter:HCFE.30-1.1/4
Rubix:160000000512578
Produttore:11111
EAN:4045525286726




Riepilogo info tecniche
| Esecuzione | indicatori livello olio in tecnopolimero trasparente (pa-t) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 11111 HCFE.30-1.1/4
Spie a cupola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Esecuzione | indicatori livello olio in tecnopolimero trasparente (pa-t) |
| Materiale | tecnopolimero pa-t trasparente (polyamide based (pa-t) technopolymer) |
| Diametro del foro | 40,5 mm |
| Forma | esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore