13751 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.26-M35X1.5
Indicatori di livello dell'olio, plastica
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:GN 541-25-M35X1,5-A
Rubix:160000000512620
Produttore:GN 541-25-M35X1,5-A
EAN:4045525285590



Dettagli del prodotto : 13751 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.26-M35X1.5
Gli indicatori di livello dell'olio GN 541 sono praticamente indistruttibili. Anche in presenza di coppie elevate, non c'è pericolo di rottura. Le spie di livello GN 541 possono essere utilizzate anche in serbatoi pressurizzati. La pressione massima consentita dipende dalle dimensioni del serbatoio e dalle condizioni operative (ad es. temperatura). Sono disponibili i risultati dei test. Istruzioni per il montaggio: Per il montaggio su pareti di spessore inferiore a 4 mm, utilizzare un dado di fissaggio GN 543.1.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Esecuzione | gn 541 |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 90261029 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
