13661 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.11-M16X1.5
HFTX.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:HFTX.11-M16x1.5
Rubix:160000000512610
Produttore:13661
EAN:8055007003549




Riepilogo info tecniche
| Esecuzione | hftx.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 13661 - SPIA DI LIVELLO OLIO TECNOPOLIMERO TRASPARENTE CON MOSTRINA IN ALLUMINIO HFTX.11-M16X1.5
Indicatori di livello olio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Esecuzione | hftx.: con mostrina a stella in alluminio anodizzato opaco e punto centrale di livello rosso |
| Materiale | tecnopolimero a base poliammidica trasparente (pa-t) |
| Diametro del foro | 11 mm |
| Forma | esagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore