Riferimenti
Ansell:11-651 10
Rubix:999180600103812
Produttore:11651100
EAN:10076490463486

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11651 SIZE 10,0 11651 # 10
- HyFlex 11-651 offre eccellenti livelli di prestazioni al taglio grazie alla INTERCEPT™ Cut Resistance Technology e comfort dovuto alla fodera seamless a calibro 13. Oltre alle sue proprietà di resistenza al taglio e all'elevato livello di destrezza, il guanto è molto estensibile e confortevole grazie al polsino a maglia elasticizzata
Excellent comfort and dexterity with the highest level of cut performance.
Punti di forza
- Eccellente comfort e destrezza
- Buona resistenza all'abrasione
- Polsino a maglia elasticizzata per una vestibilità aderente
- INTERCEPT™ Cut Resistance Technology mescola fibre ingegnerizzate e sintetiche in filati ad alte prestazioni che forniscono un'elevata protezione dal taglio insieme a grande comfort e alta destrezza
Applicazioni
Assemblaggio finale|Manipolazione di materiali con bordi taglienti o ruvidi|Taglio di vetri, lastre, pannelli
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | guanto |
|---|---|
| Grandezza | 10 |
| Livello di resistenza al taglio | c |
| Materiale principale | hdpe |
| Livello di resistenza all'abrasione | 4 |
| Rivestimento dei guanti | poliuretano |
| Materiale | hppe|poliestere|fibra di vetro|poliammide|elastan |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore