GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 11,0 11849 # 11

HyFlex 11849

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Ansell:11-849-11
Rubix:999180600103882
Produttore:11849110
EAN:10076490448810
GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 11,0 11849 # 11
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Riepilogo info tecniche
Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : GUANTO HYFLEX 11849 SIZE 11,0 11849 # 11


  • Progettato per fornire comfort e protezione su tutto il perimetro, contro i graffi, gli strappi e lo sporco
  • Il rivestimento traspirante a 360° fornisce una protezione supplementare sul dorso della mano, senza compromettere il comfort
  • Protezione integrale FORTIX™ per un'usura continua e prolungata in ambienti asciutti e abrasivi
  • TecnologiaANSELL GRIP™ per una presa sicura e una giornata di lavoro più sicura
  • Design ergonomico per una vestibilità sicura e confortevole per ottimizzare le prestazioni del lavoratore
Extra protection for longer period of wear.

Punti di forza

  • The fully dipped design offers the worker a 360° protection against scratches, snags and dirt, while the thin foam nitrile coating allow the hand to breath for better comfort
  • Thin fortix™ nitrile foam coating provides extreme comfort and extended durability
  • The form-fitting 11-849 liner matches the natural contours of the hand to create a more comfortable wearing experience
  • No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting

Applicazioni

Picking, fastening components|Fastening components, parts|Transport & Logistics|General handling|Occasional handling of hot objects : EN407 Contact Heat class 1 (100°C for 15s)
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza11
Rivestimento dei guantinitrile
Livello di resistenza all'abrasione4
Materiale principalenylon
Materialespandex|nylon
ESDno
Ambiente di utilizzosecco
Confezione12 coppie in un sacchetto
Mostra UNSPSC / ECL@SS
44,88 IVA esclusa
/ 12 Paia
54,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Grandezza: 11

Materiale: spandex|nylon

selezionare le varianti (6)