24951 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/65+X-M8
I.601+x
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:I.601/65+x-M8
Rubix:160000000513445
Produttore:24951
EAN:4045525298576




Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 24951 - IMPUGNATURA GIREVOLE CILINDRICA TECNOPOLIMERO I.601/65+X-M8
Impugnature girevoli
Impugnature girevoli
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 68 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro del filo | 8 mm |
| Forma costruttiva | impugnatura cilindrica girevole |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito