Riferimenti
Iscar:DGN 3102J IC908
Rubix:160000000140596
Produttore:6002963

Riepilogo info tecniche
| Larghezza della gola | 20,1 mm |
|---|---|
| Rivestimento | ticn pvd |
| Raggio | 0,2 mm |
Dettagli del prodotto : 6002963-INSERTI DGN 3102J IC908
INSERTI
Applicazioni
Groove-Turn and Parting
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza della gola | 20,1 mm |
|---|---|
| Rivestimento | ticn pvd |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore