UF-01-020 INSERTI RIUTILIZZABILI CON CORDICELLA CON SCATOLETTA TRASP.SNR=32 DB 7000103745

Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™UF01020

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:UF01020
Rubix:999180300076125
Produttore:7000103745
EAN:04046719353002
UF-01-020 INSERTI RIUTILIZZABILI CON CORDICELLA CON SCATOLETTA TRASP.SNR=32 DB 7000103745
brand logo
Riepilogo info tecniche
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR29 dB
Cordati
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : UF-01-020 INSERTI RIUTILIZZABILI CON CORDICELLA CON SCATOLETTA TRASP.SNR=32 DB 7000103745


Inserti auricolari riutilizzabili 3M™ E-A-R™
Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono riutilizzabili e sono progettati per essere inseriti nel condotto uditivo al fine di contribuire a ridurre l'esposizione a livelli pericolosi di rumore.

Punti di forza

Riduce i livelli di rumore fino a 29 dB SNR secondo EN 352-2:2020;Il design brevettato a tre flange in materiale preformato li rende adatti alla maggior parte dei condotti uditivi;Stelo compatto e lungo per effettuare le operazioni di inserimento e rimozione in modo semplice;Gli inserti auricolari 3M™ E-A-R™ UltraFit™ e 3M™ E-A-R™ Tracers™ sono realizzati in un materiale morbido e resistente, mentre i Tracers™ includono componenti metallici interni per la tracciabilità;Con cordino;Compatibili con il sistema di validazione 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear

Applicazioni

Gli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ UF-01-020 sono ideali per l'utilizzo in applicazioni gravose, dove la praticità e la durata degli inserti auricolari prestampati sono requisiti fondamentali. La taglia unica degli inserti auricolari Ultrafit 3M™ E-A-R™ si adatta alla maggior parte dei condotti uditivi e garantisce un elevato livello di attenuazione dei rumori.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)243x143x253 mm
Peso imballaggio1177 g
Coloregiallo
Indice globale di indebolimento SNR29 dB
Cordati
Rilevabileno
Materiale principaleelastomero
Tipologiariutilizzabile
Materialeelastomero
Paese d'originePL
Mostra UNSPSC / ECL@SS