Riferimenti
Elesa+Ganter:30516
Rubix:160000000513551




Riepilogo info tecniche
| Quadro di trascinamento | fgs 10/100 (100 tacche; numerazione 0–9 in aumento in senso orario) '' |
|---|---|
| Lunghezza | 162 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 30516 IZN.380/63 A-14+FGS-10/100
Manopola zigrinata con graduazione
Manopola zigrinata con graduazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 162 g |
|---|---|
| Quadro di trascinamento | fgs 10/100 (100 tacche; numerazione 0–9 in aumento in senso orario) '' |
| Lunghezza | 162 mm |
| Finitura | lucido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore