Riferimenti
Facom:990.LB0
Rubix:160000000199089
EAN:3148517495135


Riepilogo info tecniche
| Capacità di taglio | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Materiale | lega forgiata di cromo-molibdeno |
Dettagli del prodotto : LAMA PER TRANCIABULLONI 990.LB0
Queste lame di ricambio per tronchesi prolungano la vita utile dell'utensile senza richiedere la sostituzione completa. Sono fabbricate in acciaio cromo-molibdeno forgiato, offrono capacità di taglio da 7 a 18 mm e sono fornite complete di elementi di fissaggio per il montaggio. Le lame sono direttamente compatibili con la serie Facom 990.
Caratteristiche:
Queste lame di ricambio sono fabbricate in acciaio cromo-molibdeno forgiato e offrono una resistenza adeguata al taglio di barre, bulloni, cavi, tondini per cemento armato, lucchetti e altre parti metalliche. Tutte le referenze sono progettate specificamente per l'uso con tronchesi compatibili della gamma Facom.
Ogni set è fornito con la necessaria ferramenta di montaggio per l'installazione. Le lame sono progettate come parti soggette a usura e subiscono il normale logoramento durante le operazioni di taglio.
Specifiche:
• Materiale: acciaio cromo-molibdeno forgiato
Compatibilità con i tronchesi Facom:
• 990.LB0: compatibile con 990.B0 e 990.BF0
• 990.LB1: compatibile con 990.B1 e 990.BF1
• 990.LB2: compatibile con 990.B2 e 990.BF2
• 990.LB3: compatibile con 990.B3 e 990.BF3
• 990.LB4: compatibile con 990.B4 e 990.BF4
• 990.LRB0: compatibile con 990.BRF0 e 990.RB0
• 990.LRB00: compatibile con 990.RB00
• Capacità di taglio: 7 mm (990.LB0), 10 mm (990.LB1), 13 mm (990.LB2), 16 mm (990.LB3), 18 mm (990.LB4), 7 mm (990.LRB0)
• Peso netto: 0.65 kg (990.LB0), 1.05 kg (990.LB1), 1.65 kg (990.LB2), 2.4 kg (990.LB3), 3.4 kg (990.LB4)
Caratteristiche:
Queste lame di ricambio sono fabbricate in acciaio cromo-molibdeno forgiato e offrono una resistenza adeguata al taglio di barre, bulloni, cavi, tondini per cemento armato, lucchetti e altre parti metalliche. Tutte le referenze sono progettate specificamente per l'uso con tronchesi compatibili della gamma Facom.
Ogni set è fornito con la necessaria ferramenta di montaggio per l'installazione. Le lame sono progettate come parti soggette a usura e subiscono il normale logoramento durante le operazioni di taglio.
Specifiche:
• Materiale: acciaio cromo-molibdeno forgiato
Compatibilità con i tronchesi Facom:
• 990.LB0: compatibile con 990.B0 e 990.BF0
• 990.LB1: compatibile con 990.B1 e 990.BF1
• 990.LB2: compatibile con 990.B2 e 990.BF2
• 990.LB3: compatibile con 990.B3 e 990.BF3
• 990.LB4: compatibile con 990.B4 e 990.BF4
• 990.LRB0: compatibile con 990.BRF0 e 990.RB0
• 990.LRB00: compatibile con 990.RB00
• Capacità di taglio: 7 mm (990.LB0), 10 mm (990.LB1), 13 mm (990.LB2), 16 mm (990.LB3), 18 mm (990.LB4), 7 mm (990.LRB0)
• Peso netto: 0.65 kg (990.LB0), 1.05 kg (990.LB1), 1.65 kg (990.LB2), 2.4 kg (990.LB3), 3.4 kg (990.LB4)
Punti di forza
-Le lame tagliabulloni sono materiali di consumo e sono soggette a normale usura. Facom ne garantisce la conformità agli standard dimensionali e l'idoneità alle applicazioni consigliate
La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo
Fornito con elementi di fissaggio
La durata effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo
Fornito con elementi di fissaggio
Applicazioni
Queste lame di ricambio sono pensate per situazioni in cui i tronchesi della serie 990 sono utilizzati in modo regolare o intensivo. In contesti di manutenzione industriale e nella serratureria consentono di sostituire lame usurate, mantenendo così un taglio preciso durante il taglio di cavi d'acciaio, barre filettate, catene o lucchetti. Nei reparti di produzione e nelle officine di riparazione riducono i tempi di fermo degli utensili.
Ambiti di applicazione includono:
• manutenzione industriale e officine meccaniche;
• edilizia, infrastrutture e finiture (elettrico, idraulico, serratureria);
• logistica e trasporto interno per il taglio di reggette e cavi di sicurezza;
• servizi tecnici comunali e lavori per spazi pubblici.
Ambiti di applicazione includono:
• manutenzione industriale e officine meccaniche;
• edilizia, infrastrutture e finiture (elettrico, idraulico, serratureria);
• logistica e trasporto interno per il taglio di reggette e cavi di sicurezza;
• servizi tecnici comunali e lavori per spazi pubblici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 683 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 155x100x50 mm |
| Peso imballaggio | 683 g |
| Capacità di taglio | 7 mm |
| Lunghezza | 450 mm |
| Materiale | lega forgiata di cromo-molibdeno |
| Peso | 1000 g |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione