TRONCHESI DOP.LEVA B 1853/1 B18531000

KNIPEX CoBolt®Tronch. a doppia leva 20°

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Knipex:71 22 200
Rubix:160000000734227
EAN:4003773066873
TRONCHESI DOP.LEVA B 1853/1 B18531000

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio6 mm
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio al cromo-vanadio ad alte prestazioni (taglienti induriti per induzione)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI DOP.LEVA B 1853/1 B18531000


KNIPEX 71 22 200 CoBolt® Tronchesi a doppia leva rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata bonderizzata nera 200 mm
KNIPEX 71 22 200 CoBolt® Tronchesi a doppia leva rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata bonderizzata nera 200 mm

Punti di forza

Con taglienti di precisione per filo duro e filo dolce, anche per filo armonico. Per tagliare materiali come bulloni, chiodi, rivetti ecc. fino a Ø 5,2 mm. Capacità di taglio particolarmente elevata con minore sforzo grazie alla struttura dell’articolazione altamente efficace. Taglienti ulteriormente temperati ad induzione, durezza ca. 64 HRC. Con manici rivestiti in materiali multicomponente di forma affusolata senza collare per una migliore maneggevolezza ed un trasporto più pratico. Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio6 mm
Lunghezza200 mm
Materialeacciaio al cromo-vanadio ad alte prestazioni (taglienti induriti per induzione)
Peso375 g
Impugnaturaimpugnature sottili multicomponenti (con rivestimento plastico)
82,97 IVA esclusa
/ Unità
101,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione