TRONCABULLONE FORGIATO 450MM 990.BF0

Tagliabulloni a taglio assiale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:990.BF0
Rubix:160000000199083
EAN:3148518274036
TRONCABULLONE FORGIATO 450MM 990.BF0

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio7 mm
Lunghezza450 mm
Materialeacciaio forgiato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCABULLONE FORGIATO 450MM 990.BF0


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-side-: 990.LB4[kg]: 8,600

Punti di forza

Lame più dure per un taglio più duraturo
Vite eccentrica di regolazione del gioco tra le lame
Impugnatura con protezione per un maggiore comfort
Bracci forgiati = minore flessione di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1920 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)500x140x45 mm
Peso imballaggio1918 g
Capacità di taglio7 mm
Lunghezza450 mm
Materialeacciaio forgiato
Peso1700 g
Impugnaturaimpugnatura ergonomica
58,78 IVA esclusa
/ Unità
71,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione