TAGLIABULLONI B 1880 MM.460 B18800460

Tagliabulloni

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:71 72 460
Rubix:160000000734250
EAN:4003773066750
TAGLIABULLONI B 1880 MM.460 B18800460

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio8 mm
Lunghezza460 mm
Materialeacciaio al cromo-vanadio ad alta resistenza
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TAGLIABULLONI B 1880 MM.460 B18800460


71 72 460 Tronchese per bulloni
Capacità di taglio fino a una durezza di 48 HRC. I taglienti robusti sono inoltre induriti per induzione, durezza del tagliente circa 62 HRC. Fermo forgiato con confortevole ammortizzatore. Buon accesso grazie alla costruzione molto piatta della testa e dell'area dell'articolazione. Manici angolati ergonomicamente per ridurre lo sforzo. Robusti manicotti per impugnatura antiscivolo bicolore multicomponente. Regolazione precisa (12 posizioni) tramite bullone eccentrico. Elevata capacità di taglio con il minimo sforzo grazie all'ottimale coordinazione dell'angolo del tagliente e del rapporto di trasmissione. Testa di taglio avvitata, sostituibile.
  • HRC 19: Ø 8 mm
  • HRC 40: Ø 6 mm
  • HRC 48: Ø 5 mm
  • Lunghezza tagliente mm: 30 mm
  • Spessore testa: 33 mm
  • KNIPEX 71 72 460 Tagliabulloni rivestiti in materiale bicomponente 460 mm

    Punti di forza

    Capacità di taglio fino ad una durezza di 48 HRC. Taglienti robusti ulteriormente temperati ad induzione, durezza dei taglienti ca. 62 HRC. Battuta forgiata con inserto in elastomero che ammortizza in modo efficace l'impatto di taglio. Ottima accessibilità al pezzo grazie alla testa e alla cerniera piatta. Manici a leva con angolazione ergonomica per lavorare con minima fatica. Impugnature robuste e maneggevoli in materiale bicomponente a due colori. Regolazione precisa (12 livelli) grazie alle viti ad eccentrico. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Testa avvitata, intercambiabile. Cerniera: acciaio speciale per utensili, forgiato. Manici: acciaio tubolare, verniciato a polvere. Lama: acciaio al cromo vanadio di alta qualità, forgiato, temperato ad olio a gradini.

    Informazioni tecniche


    Attributi
    Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)465x119x34 mm
    Peso2100 g
    Capacità di taglio8 mm
    Lunghezza460 mm
    Materialeacciaio al cromo-vanadio ad alta resistenza
    Peso2100 g
    Impugnaturamanicotti per impugnatura multicomponente bicolore
    Codice doganale82034000
    147,84 IVA esclusa
    / Unità
    180,36 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione