TRONCABULLONE FORGIATO 600MM 990.BF1

Tagliabulloni a taglio assiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Facom:990.BF1
Rubix:160000000199084
EAN:3148518274388
TRONCABULLONE FORGIATO 600MM 990.BF1

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio10 mm
Lunghezza600 mm
Materialeacciaio forgiato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCABULLONE FORGIATO 600MM 990.BF1


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-side-: 990.LB4[kg]: 8,600

Punti di forza

Lame più dure per un taglio più duraturo
Vite eccentrica di regolazione del gioco tra le lame
Impugnatura con protezione per un maggiore comfort
Bracci forgiati = minore flessione di taglio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3106 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)655x185x50 mm
Peso imballaggio3117 g
Capacità di taglio10 mm
Lunghezza600 mm
Materialeacciaio forgiato
Peso2800 g
Impugnaturaimpugnatura ergonomica
77,87 IVA esclusa
/ Unità
95,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione