MINI COUPE BOULONS 886164

Bulloni segatrice mini

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:886164
Rubix:999200803000053
EAN:3660338396236
MINI COUPE BOULONS 886164

Riepilogo info tecniche

Capacità di taglio4,4 mm
Lunghezza190 mm
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MINI COUPE BOULONS 886164


Utensile da taglio compatto.
Appositamente progettato per ridurre lo sforzo di taglio del 25% rispetto a un prodotto standard equivalente.
Maniglie con guaine a tre materiali per soddisfare le esigenze ergonomiche e di comfort per l’uso quotidiano e/o ripetuto.

Capacità di taglio = Filo medio duro: Diametro 4,4 mm - Filo duro: 3,2 mm di diametro - Filo di pianoforte: 3,0 mm di diametro

Mini-tronchese per bulloni

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità di taglio4,4 mm
Lunghezza190 mm
Materialeacciaio
Peso310 g
36,44 IVA esclusa
/ Unità
44,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione