LAMA DIVISIBILE 6877122
LAME A SETTORI DIVISIBILI PER CUTTER CON LAMA DA 9MM E 9,5MM ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6877122
Rubix:999180600005083

Documenti
Dettagli del prodotto : LAMA DIVISIBILE 6877122
Custodia con 10 lame per taglierino divisibili 9 mm
Astuccio di 10 lame da 9,5 mm (13 elementi divisibili)
Astuccio di 10 lame da 9,5 mm (13 elementi divisibili)
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | lame seccabili |
|---|---|
| Per modello | cutter roebuck |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,16 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 2,64 IVA inclusa
- Esaurito
