Riferimenti
SKF:LGHP 2/MR380
Rubix:160000000446808
EAN:7316576877995




Riepilogo info tecniche
| Confezione | ricarica 380ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosità a 40° C | 96 mm²/s |
Documenti
Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGHP 2/MR380
SKF LGHP 2 è un grasso a base di olio minerale di qualità premium, che utilizza un moderno addensante a poliurea (di-urea). È adatto per motori elettrici e applicazioni simili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Confezione | ricarica 380ml |
|---|---|
| Classe NLGI | 2-3 |
| Viscosità a 40° C | 96 mm²/s |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore