INGRASSATORI LGHQ 2/SD250

Set ricarica SKF SYSTEM 24

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SKF:LGHQ 2/SD250
Rubix:999201009073597
EAN:7316579502078
INGRASSATORI LGHQ 2/SD250
Riepilogo info tecniche
Confezionericarica da 250 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : INGRASSATORI LGHQ 2/SD250


L'SKF LGHQ 2/SD250 è un kit per il rabbocco per lubrificatori per punti singoli serie TLSD. Il kit prevede una confezione da 250 ml di grasso SKF LGHQ 2 e comprende un nuovo pacco batterie (TLSD 1-BAT). L'LGHQ 2/SD250 è consigliato come kit per il rabbocco diretto dei lubrificatori TLSD 125/HQ2 e TLSD 250/HQ2, ma si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD. Per utilizzare il kit con un lubrificatore TLSD 1-DU è necessaria la piastra di supporto TLSD 1-SP, che deve essere acquistata separatamente.

Punti di forza

Kit di rabbocco pronto all'uso completo di pacco batterie, si può utilizzare con tutti i lubrificatori serie TLSD, riempito con 250 ml di SKF LGHQ 2, installazione rapida e semplice, tempo di erogazione selezionabile dall'operazione fino a 12 mesi

Applicazioni

Electric Motors;Industrial Fans;Water Pumps;Vertical Shaft

Informazioni tecniche


Attributi
Confezionericarica da 250 ml
Classe NLGI2
Viscosità a 40° C400 mm²/s
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima160 °C
Mostra UNSPSC / ECL@SS
52,95 IVA esclusa
/ Unità
64,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore