Riferimenti
Chiaravalli:08085000
Rubix:160000001429377
Produttore:08085000
EAN:8054652045843

Dettagli del prodotto : 08085000-LIMITATORE DI COPPIA LC 85-1
Limitatore di coppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1470 g |
|---|---|
| Grandezza | lc 85-1 |
| Coppia di serraggio minima | 130 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 240 N.m |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Materiale | dischi frizione sinterizzata a richiesta (struttura priva di amianto) |
| Tipologia | limitatore di coppia per attrito (montato con molla singola, kit con seconda molla) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione