202903S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 2.90 DF GT D=GRZ , T2
Limitatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:2.90 DF GT D=GRZ , T2
Rubix:999250424010192
Produttore:202903S01000

Dettagli del prodotto : 202903S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 2.90 DF GT D=GRZ , T2
Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF 2.90 GT D=GRZ, variante T2. Coppia impostabile 95–290 Nm e disallineamento angolare max 3,20°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 2,9 |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 95 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 290 N.m |
| Diametro di alesaggio | 38 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 3,2 ° |
| Tipologia | df |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
