201401Q01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 00.38 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:00.38 DF GR D=GRZ , T2
Rubix:999250424010204
Produttore:201401Q01000

Dettagli del prodotto : 201401Q01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 00.38 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF 00.38, con ghiera radiale bilanciata /GR (D=GRZ) e taratura T2. Coppia 4-22 Nm, alesaggio 12 mm, α max 1,50°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 0,38 |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 4 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 22 N.m |
| Diametro di alesaggio | 12 mm |
| Materiale | acciaio (opzione versione completamente in acciaio inox) |
| Disallineamento angolare massimo | 1,5 ° |
| Tipologia | df |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
