202401S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 1.70 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:1.70 DF GR D=GRZ , T2
Rubix:999250424010201
Produttore:202401S01000

Dettagli del prodotto : 202401S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 1.70 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF taglia 1.70 con versione D=GRZ e regolazione T2. Coppia impostabile 30–150 Nm con disallineamento angolare max 2,4°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 1,7 |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 30 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 150 N.m |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Materiale | anelli di attrito privi di amianto; organo di trasmissione in acciaio fosfatato |
| Disallineamento angolare massimo | 2,4 ° |
| Tipologia | df |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
