203401S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 3.115 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:3.115 DF GR D=GRZ , T2
Rubix:999230120065522
Produttore:203401S01000

Dettagli del prodotto : 203401S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 3.115 DF GR D=GRZ , T2
Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF grandezza 3.115 con taratura molle T2: 200–700 Nm. Foro finito d=40 H7, per protezione da sovraccarichi accidentali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 3,115 |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 200 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 700 N.m |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 4,5 ° |
| Tipologia | df |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
