203403S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 3.115 DF GT, MOLLE T2 (A2G2) FORO GREZZO
Limitatore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:3.115 DF GT, MOLLE T2 (A2G2) FORO GREZZO
Rubix:999181000013925
Produttore:203403S01000

Dettagli del prodotto : 203403S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 3.115 DF GT, MOLLE T2 (A2G2) FORO GREZZO
Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF 3.115 GT con molle T2 (A2G2). Range coppia 200–700 Nm e disallineamento angolare massimo 4,5°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza | 3,115 |
|---|---|
| Coppia di serraggio minima | 200 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 700 N.m |
| Diametro di alesaggio | 45 mm |
| Disallineamento angolare massimo | 4,5 ° |
| Tipologia | df |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
