Riferimenti
Chiaravalli:08120000
Rubix:160000001429374
Produttore:08120000
EAN:8054652045942

Dettagli del prodotto : 08120000-LIMITATORE DI COPPIA LC 120-1
Limitatore di coppia
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4000 g |
|---|---|
| Grandezza | lc 120-1 |
| Coppia di serraggio minima | 350 N.m |
| Coppia di serraggio, massima | 350 N.m |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
| Materiale | tazza/frizione sinterizzata a richiesta (struttura priva di amianto) |
| Tipologia | limitatore di coppia per attrito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione