202901S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 2.90 DF GR MOLLE T2 FORO GREZZO

Limitatore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

ComInTec:2.90 DF GR MOLLE T2 FORO GREZZO
Rubix:999190600004438
Produttore:202901S01000
202901S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 2.90 DF GR MOLLE T2 FORO GREZZO

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 202901S01000-LIMITATORE DI COPPIA A FRIZIONE 2.90 DF GR MOLLE T2 FORO GREZZO


Limitatore di coppia a frizione ComInTec DF 2.90 GR con molle T2 e foro grezzo: taratura coppia 95–290 Nm, disallineamento angolare fino a 3,2° e velocità max 2200 rpm.

Informazioni tecniche


Attributi
Grandezza2,9
Coppia di serraggio minima95 N.m
Coppia di serraggio, massima290 N.m
Diametro di alesaggio38 mm
Disallineamento angolare massimo3,2 °
Tipologiadf
98,70 IVA esclusa
/ Unità
120,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione