0006682900000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA16-PP

Linear Ball Bearing

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:KGHA16-PP
Rubix:170000000520449
EAN:4012802444728
0006682900000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA16-PP
Riepilogo info tecniche
Altezza42 mm
Lunghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0006682900000-UNITŔ CUSCINETTO A SFERE LINEARE E ALLOGGIAMENTO KGHA16-PP


MANICOTTI A SFERE

Informazioni tecniche


Attributi
Altezza42 mm
Lunghezza37 mm
Fattore di carico stat. C620 N
Fattore di carico din. C0890 N
Seriekgha-pp
Codice doganale84832000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
32,82 IVA esclusa
/ Unità
40,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore