LIQUIFIT INEQUAL UNION D6-D8 S 6306 06 08WP2
Legris LIQUIFIT UNIONE DISUGUALE D6-D8 S
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:6306 06 08WP2
Rubix:160000001719631
EAN:0820099933412

Dettagli del prodotto : LIQUIFIT INEQUAL UNION D6-D8 S 6306 06 08WP2
Eccellente resistenza chimica ai fluidi aggressivi, agli ambienti e alle alte pressioni. Buona resistenza alla pressione.
Applicazioni: Erogazione di bevande, lavorazione degli alimenti, apparecchiature mediche, gas inerti, depurazione dell'acqua
Materiale del corpo: Polimero a base biologica
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: diametro esterno del tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: diametro esterno del tubo 8 mm
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm
Tipo di collegamento 2: Tubo
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipi di fluidi: Bevande, fluidi industriali, acqua, gas neutri
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensioni esagonali: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale|alimenti e bevande, sanità e scienze della vita
Pressione massima di vuoto continuo: 755
Pressione massima di esercizio: 232, 16
Temperatura massima di esercizio: 203, 95
Temperatura minima di esercizio: 14, -10 °C (per applicazioni fino a -40°C/-40°F, consultateci).
Serie di prodotti: LIQUIfit®
Stile del prodotto: Raccordo a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: EPDM
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,005
Materiale del corpo: Polimero a base biologica
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: diametro esterno del tubo 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensioni: diametro esterno del tubo 8 mm
Collegamento 2 Dimensioni: 8 mm
Tipo di collegamento 2: Tubo
Dimensione raccordo 3: n/a
Tipo raccordo 3: n/a
Divisione: Divisione Connettori a bassa pressione Europa
Per tipi di fluidi: Bevande, fluidi industriali, acqua, gas neutri
Materiale anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensioni esagonali: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale|alimenti e bevande, sanità e scienze della vita
Pressione massima di vuoto continuo: 755
Pressione massima di esercizio: 232, 16
Temperatura massima di esercizio: 203, 95
Temperatura minima di esercizio: 14, -10 °C (per applicazioni fino a -40°C/-40°F, consultateci).
Serie di prodotti: LIQUIfit®
Stile del prodotto: Raccordo a pressione
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: EPDM
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Peso: 0,005
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5 g |
|---|---|
| Peso imballaggio | 55 g |
| Tipologia | 6306 |
| Materiale | materie prime biobased |
| Diametro esterno del tubo | 13,5 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 95 °C |
| 120 mm | |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione