88245-FRENAFILETTI VIOLA A BASSA RESISTENZA 222 - 50 ML
LOCTITE 222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:222
Rubix:160000001463848
Produttore:88245
EAN:5010266222554

Documenti
Dettagli del prodotto : 88245-FRENAFILETTI VIOLA A BASSA RESISTENZA 222 - 50 ML
LOCTITE 222 è un frenafiletti a basa resistenza ideale per la frenatura di viti con testa a croce e di regolazione in genere. Consigliato per dispositivi realizzati in leghe leggere o materiali non ferrosi come alluminio e ottone che potrebbero facilmente danneggiarsi in fase di smontaggio. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Punti di forza
Ideale per la frenatura di viti con testa a croce e di regolazione in genere
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Formulato specificamente per viti di piccolo diametro
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Formulato specificamente per viti di piccolo diametro
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Applicazioni
LOCTITE® 222 is particularly suitable for:
• Threaded assemblies exposed to vibration, including fasteners on pumps, gearboxes and presses.
• Low-strength threadlocking of adjustment screws, countersunk head screws and grub screws on components such as clamps, pulleys, tool holders and control devices.
• Use on small-diameter fasteners or metal assemblies requiring rapid and reliable curing.
• Easy maintenance thanks to its easy disassembly, making this product ideal for regular repairs or adjustments.
• Threaded assemblies exposed to vibration, including fasteners on pumps, gearboxes and presses.
• Low-strength threadlocking of adjustment screws, countersunk head screws and grub screws on components such as clamps, pulleys, tool holders and control devices.
• Use on small-diameter fasteners or metal assemblies requiring rapid and reliable curing.
• Easy maintenance thanks to its easy disassembly, making this product ideal for regular repairs or adjustments.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 20 min |
| Viscosità | 1200 mPa s |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore