1714961-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA SENZA PRIMER IN STICK 248 - 19 G
LOCTITE 248
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:248
Rubix:160000000545538
Produttore:1714961
EAN:5010266007076

Documenti
Dettagli del prodotto : 1714961-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA SENZA PRIMER IN STICK 248 - 19 G
LOCTITE 248 è un frenafiletti multiuso a media resistenza d'incollaggio. Il prodotto è disponibile in un comodo formato stick. Questo frenafiletti fissa e sigilla i bulloni, i dadi e i prigionieri per impedire l'allentamento causato dalle vibrazioni. Il prodotto funziona su tutti i metalli inclusi i substrati passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici rivestite. Funziona anche in presenza di una contaminazione lieve causata dagli oli industriali: per esempio, gli oli da motore, gli oli anticorrosione e i fluidi da taglio.
Punti di forza
Pratico formato in stick che non cola
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 19 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 5 min |
| Peso | 19 g |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore