88490-ADESIVO A FOTOPOLIMERIZZAZIONE AA 350 - 250 ML
LOCTITE AA 350
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:AA 350 - 250 ML
Rubix:160000000545557
Produttore:88490
EAN:5010266350547

Documenti
Dettagli del prodotto : 88490-ADESIVO A FOTOPOLIMERIZZAZIONE AA 350 - 250 ML
LOCTITE AA 350 è un adesivo acrilico UV, ambra trasparente, a media viscosità con buona resiatenza alle sostanze chimiche e all'umidità. E' indicato per l'incollaggio di vetro e metalli, ma può essere usato anche su plastiche e ceramiche. Il tempo pelle è 20 secondi, il tempo di fissaggio 15 secondi. La profondità di polimerizzazione è 4 mm e la temperatura di esercizio compresa tra -40 e +120 °C.
Punti di forza
Polimerizzazione a richiesta
Resistenza all'umidità e alle sostenze chimiche
Ideale per incollare vetro e metalli
Indicato per plastiche e ceramiche
Resistenza all'umidità e alle sostenze chimiche
Ideale per incollare vetro e metalli
Indicato per plastiche e ceramiche
Applicazioni
Bonding
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Viscosità | 1300 mPa s |
| Peso | 267 g |
| Temperatura minima | 8 °C |
| Temperatura massima | 28 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 185,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore