230749-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA 242 - 250 ML
LOCTITE 242
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:242
Rubix:160000000545531
Produttore:230749
EAN:5010266242767

Documenti
Dettagli del prodotto : 230749-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA 242 - 250 ML
LOCTITE 242 è un frenafiletti a media resistenza e media viscosità indicato per un utilizzo generico. Il tempo di fissaggio è di 5 minuti su acciaio, 15 su ottone e 20 su acciaio inossidabile. LOCTITE 242 è tissotropico per prevenire la migrazione del prodotto ed è indicato per viti che richiedono lo smontaggio con utensili manuali.
Punti di forza
Media resistenza
Media viscosità
Tempo di fissaggio rapido
Tissotropico per ridurre la migrazione dell'adesivo
Media viscosità
Tempo di fissaggio rapido
Tissotropico per ridurre la migrazione dell'adesivo
Applicazioni
Loctite 242 is thixotropic to prevent product migration and is suitable for screws that require disassembly with hand tools.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 165,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione