BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 829238
FIXROUL BLOC Prodotto di fissaggio cilindrico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:829238
Rubix:170000000533637
EAN:3660338048227



Documenti
Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 829238
Applicazioni: Fissaggio di elementi cilindrici: camicie, anelli, cuscinetti, pulegge, inserti, ghiere, ecc.
Colore: verde.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Classe di resistenza: forte.
Viscosità: da 400 a 800 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +200°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15-30 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Resistenza finale: 24 ore.
Gioco massimo: 0,15 mm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 25-44N/mm2
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.
Colore: verde.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Classe di resistenza: forte.
Viscosità: da 400 a 800 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +200°C.
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15-30 min
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Resistenza finale: 24 ore.
Gioco massimo: 0,15 mm
Resistenza al taglio (norma DIN 54452): 25-44N/mm2
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.
Punti di forza
Resistenza dinamica elevata e superiore alle
sollecitazioni assiali e radiali
sollecitazioni assiali e radiali
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Peso | 50 g |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore