1133959-FRENAFILETTI VERDE AD ALTA RESISTENZA, RESISTENTE ALLE TEMPERATURE ELEVATE 278 - 50 ML
LOCTITE 278
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:278
Rubix:160000001463579
Produttore:1133959
EAN:5010266430386

Documenti
Dettagli del prodotto : 1133959-FRENAFILETTI VERDE AD ALTA RESISTENZA, RESISTENTE ALLE TEMPERATURE ELEVATE 278 - 50 ML
LOCTITE 278 è un frenafiletti anerobico ad alta resistenza, media viscosità, verde. Il tempo di fissaggio su acciaio è 20 minuti, 20 su ottone e 60 su acciaio inossidabile. Tollera la contaminazione leggera da olii industriali Resistente ad alte temperature.
Punti di forza
Media viscosità
Elevata resistenza termica
Coppia di rottura su bulloni M10 di 42 Nm.
Resiste alle vibrazioni
Alta resistenza
Impedisce l'allentamento e quindi la perdita del carico di serraggio, le perdite e la corrosione
Elevata resistenza termica
Coppia di rottura su bulloni M10 di 42 Nm.
Resiste alle vibrazioni
Alta resistenza
Impedisce l'allentamento e quindi la perdita del carico di serraggio, le perdite e la corrosione
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 50 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 60 min |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 200 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione