BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840475
Freno medio gel - FF14 Gel pompa per assemblaggio dei filetti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:840475
Rubix:999210312054007
EAN:3660338059186

Documenti
Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 840475
Applicazioni: Gel alta viscosità tixotropico che non cola, anche in posizione verticale.
La formula tixotropica consente una ripartizione adeguata del prodotto tra i componenti da incollare per una tenuta perfetta.
Frenatura filetti normale su tutti i metalli.
Colore: blu.
Caratteristiche della pompa gel: dosaggio estremamente preciso tramite semplice pressione delle dita.
Applicazione nel punto preciso senza rischio di sgocciolamento su altre parti.
Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Funziona in tutte le posizioni a 360°
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 20.000 a 30.000 mPa.s
Classe di resistenza: media
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Diametro vite max.: M50.
Confezione: Flacone 35 g - 100% riciclabile.
Pompa con beccuccio applicatore.
Prodotto in Germania.
La formula tixotropica consente una ripartizione adeguata del prodotto tra i componenti da incollare per una tenuta perfetta.
Frenatura filetti normale su tutti i metalli.
Colore: blu.
Caratteristiche della pompa gel: dosaggio estremamente preciso tramite semplice pressione delle dita.
Applicazione nel punto preciso senza rischio di sgocciolamento su altre parti.
Ideale per i punti difficili da raggiungere.
Funziona in tutte le posizioni a 360°
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 20.000 a 30.000 mPa.s
Classe di resistenza: media
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Diametro vite max.: M50.
Confezione: Flacone 35 g - 100% riciclabile.
Pompa con beccuccio applicatore.
Prodotto in Germania.
Punti di forza
Nessuna contaminazione del gel durante
l'applicazione in quanto non occorre agitare per
applicare il prodotto
l'applicazione in quanto non occorre agitare per
applicare il prodotto
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 35 ml |
|---|---|
| Peso | 35 g |
| Temperatura minima | -50 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore