1335924-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA, SENZA PRIMER 243 - 250 ML
LOCTITE 243
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:243 BO 250ML EPIG
Rubix:160000000545534
Produttore:1335924
EAN:5010266000794



Documenti
Dettagli del prodotto : 1335924-FRENAFILETTI BLU A MEDIA RESISTENZA, SENZA PRIMER 243 - 250 ML
LOCTITE 243 è un frenafiletti multiuso che offre una resistenza d'incollaggio media. LOCTITE 243 funziona su tutti i metalli inclusi i substrati passivi come l'acciaio inox, l'alluminio e le superfici rivestite. Funziona anche in presenza di contaminazione lieve causata dagli oli industriali: per esempio, gli oli da motore, gli oli anticorrosione e i fluidi da taglio.
Punti di forza
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi (ad esempio, acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate)
Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Applicazioni
LOCTITE® 243 is ideal for threadlocking and sealing threaded components across various industrial sectors. It is designed for threaded fasteners up to M36 in diameter, which are often used in heavy-duty industrial applications or large mechanical equipment. It is particularly recommended for applications on equipment subject to vibration, such as pumps, motors, gearboxes and presses.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 10 min |
| Viscosità | 2150 mPa s |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 180 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 144,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 176,16 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore