BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735994

FRENO MEDIO Colla di assemblaggio per filettature

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:735994
Rubix:170000000532964
EAN:3660338017667
BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735994
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : BLOCCAGGIO DELLE FILETTATURE 735994


Applicazioni: Prodotto di frenatura universale.
Resistenza media, smontabile con utensili normali.
Colore: blu.
Caratteristiche:
Base: adesivo anaerobico.
Viscosità: da 600 a 1.200 mPa.s
Temperatura ammessa dopo la polimerizzazione: da -50°C a +150°C.
Tempo di presa su bullone M10 in ottone: < 10 min
Tempo di presa su vite M10 in acciaio: 15 - 30 min
Resistenza finale dopo 24 ore.
Diametro di vite massimo: M36.
Coppia di rottura, assemblaggio libero secondo la norma DIN 54454: da 10 a 16 Nm
Resistenza al taglio secondo la norma DIN 54452: da 10 a 20 N/mm²
Confezionamento: Flacone da 50 g
Prodotto in Germania.

Punti di forza

Prodotto monocomponente che impedisce
l'allentamento dei componenti in presenza di
vibrazioni
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità50 ml
Peso50 g
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima150 °C
7,93 IVA esclusa
/ Unità
9,68 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore