231510-FRENAFILETTI VIOLA A BASSA RESISTENZA 222 - 250 ML
LOCTITE 222
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:222
Rubix:160000000545529
Produttore:231510
EAN:5010266222769

Documenti
Dettagli del prodotto : 231510-FRENAFILETTI VIOLA A BASSA RESISTENZA 222 - 250 ML
LOCTITE 222 è un frenafiletti a basa resistenza ideale per la frenatura di viti con testa a croce e di regolazione in genere. Consigliato per dispositivi realizzati in leghe leggere o materiali non ferrosi come alluminio e ottone che potrebbero facilmente danneggiarsi in fase di smontaggio. Ottimo su qualsiasi metallo, compresi i materiali passivi come acciaio inossidabile, alluminio, superfici galvanizzate. Tollera la contaminazione leggera da oli industriali, ad esempio oli motore, oli anticorrosivi e oli da taglio
Punti di forza
Ideale per la frenatura di viti con testa a croce e di regolazione in genere
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Formulato specificamente per viti di piccolo diametro
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Impedisce l'allentamento di parti in vibrazione come ad esempio pompe, scatole di riduzione o presse
Formulato specificamente per viti di piccolo diametro
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali
Applicazioni
Ideal for low-strength locking of set screws, countersunk screws and set screws. Suitable for all metal threaded assemblies.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura massima | 25 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore