2087071-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA E ALTA VISCOSITA' PER FILETTATURE CONICHE 567 - 250 ML
Sigillante per filetti AN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:567
Rubix:999220125014626
Produttore:2087071
EAN:4058093006207

Documenti
Dettagli del prodotto : 2087071-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA E ALTA VISCOSITA' PER FILETTATURE CONICHE 567 - 250 ML
LOCTITE 567 è un sigillante per filettature metacrilato di colore bianco sporco, a bassa resistenza. Polimerizza in assenza di aria e a contatto con i metalli, se confinato con filettature fino a M80/R3". Si tratta di un prodotto tissotropico più adatto all'uso su filettature metalliche grossolane e la sua coppia di distacco è di 1,7Nm. La viscosità va da 280.000 a 800.000 mPa-s e la temperatura di servizio da -55◦C a +150◦C. Approvato UL.
Punti di forza
produce una tenuta istantanea a bassa pressione
non striscia, non si restringe e non blocca i sistemi
singolo componente - pulito e facile da applicare
tissotropico e ad alta/altissima viscosità
approvato UL
Applicazioni
Sigillante per filettature - sigillante per filettature in metacrilato bianco sporco, a bassa resistenza allo smontaggio, ideale per sigillare filettature grosse fino a M80/R3". Approvato UL
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
| 35,230 mm | |
| 55,575 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione