229255-FRENAFILETTI VERDE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITÃ 2701 - 250 ML
LOCTITE 2701
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:2701
Rubix:160000000545702
Produttore:229255
EAN:8000776157948

Documenti
Dettagli del prodotto : 229255-FRENAFILETTI VERDE AD ALTA RESISTENZA E BASSA VISCOSITÃ 2701 - 250 ML
LOCTITE 2701 è un frenafiletti anerobico ad alta resistenza, bassa viscosità, verde, formulato per applicazioni su superfici cromate. Il tempo di fissaggio su acciaio è 10 minuti, 4 su ottone e 25 su acciaio inossidabile. Tollera la contaminazione leggera da olii industriali. Indicato per tutti gli accoppiamenti metallici filettati Fluorescente sotto luce UV
Punti di forza
Bassa viscosità
Fluorescente per controlli di qualità e ispezioni
Alta resistenza, indicato per superfici cromate
Impedisce l'allentamento e quindi la perdita del carico di serraggio, le perdite e la corrosione
Resiste alle vibrazioni
Sigilla le filettature, consentendo la chiusura di fori
Fluorescente per controlli di qualità e ispezioni
Alta resistenza, indicato per superfici cromate
Impedisce l'allentamento e quindi la perdita del carico di serraggio, le perdite e la corrosione
Resiste alle vibrazioni
Sigilla le filettature, consentendo la chiusura di fori
Applicazioni
High strength, methacrylate-based, low viscosity, green, threadlocking instant adhesive which fluoresces under UV light to allow monitoring.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Tempo di asciugatura | 25 min |
| Peso | 270 g |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 185,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore