230986-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA 511 - 250 ML
LOCTITE 511
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:511 TTL 250ML
Rubix:160000000545603
Produttore:230986
EAN:5070266873064

Documenti
Dettagli del prodotto : 230986-SIGILLARACCORDI A BASSA RESISTENZA 511 - 250 ML
LOCTITE 511 è un sigillante anaerobico per raccordi metallici filettati, per utilizzo generico, a bassa resistenza. Polimerizza in assenza di aria e a contatto con i metalli quando viene applicato all'interno delle filettature fino a M80/R3". Questo prodotto tissotropico è indicato per tutti i raccordi metallici filettati e la sua coppia di smontaggio è 6 Nm. La viscosità è compresa tra 9.000 e 22.000 mPa·s e la temperatura di esercizio è compresa tra -55°C e +150°C. Certificato DVGW.
Punti di forza
Non si deforma, non si ritira, non blocca i macchinari
Sigillatura immediata a bassa pressione
Monocomponente, pulito e facile da applicare
Tissotropico, viscosità da media a alta
Indicato per tutti i raccordi metallici fino a M80/R3"
Certificato DVGW
Sigillatura immediata a bassa pressione
Monocomponente, pulito e facile da applicare
Tissotropico, viscosità da media a alta
Indicato per tutti i raccordi metallici fino a M80/R3"
Certificato DVGW
Applicazioni
Sealing
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura minima | 150 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore