1947838-FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA 2400 - 50 ML

Adesivo frenafiletti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Loctite:2400
Rubix:160000000545535
Produttore:1947838
EAN:4058093024645
1947838-FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA 2400 - 50 ML
Riepilogo info tecniche
Documenti

Dettagli del prodotto : 1947838-FRENAFILETTI A MEDIA RESISTENZA 2400 - 50 ML


LOCTITE® 2400 è un bloccafiletti medio, formulato per fissare e sigillare bulloni, dadi e prigionieri per evitare l'allentamento dovuto alle vibrazioni. Funziona su tutti i metalli e i substrati passivi. È tollerata una leggera contaminazione da parte di oli industriali, oli anticorrosione e fluidi da taglio. LOCTITE 2400 non riporta simboli di pericolo, frasi di rischio o di sicurezza e non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossine riproduttive dichiarabili.

Punti di forza

-Nessun simbolo di pericolo, rischio o frase di sicurezza
Approvazione WRAS (BS 6920): 1104507
Previene l'allentamento su gruppi vibranti, ad esempio pompe, scatole di ingranaggi o presse
Migliora la resistenza alla polimerizzazione su acciaio rivestito di zinco
La natura tissotropica riduce la migrazione del prodotto liquido dopo l'applicazione
Permette uno smontaggio regolare
Migliora la velocità di polimerizzazione su substrati inattivi

Applicazioni

Bloccaggio della filettatura

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)178x114x163 mm
Capacità50 ml
Tempo di asciugatura35 min
Peso50 g
Temperatura minima-55 °C
Temperatura massima150 °C
Codice doganale35061000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,31 IVA esclusa
/ Unità
44,30 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore