2068161-SIGILLARACCORDI PER USO GENERICO SU TUBI E RACCORDI IN METALLO 577 - 250 ML
LOCTITE 577
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:577 TTL 250ML EPIG
Rubix:160000000545618
Produttore:2068161
EAN:5010266011974

Documenti
Dettagli del prodotto : 2068161-SIGILLARACCORDI PER USO GENERICO SU TUBI E RACCORDI IN METALLO 577 - 250 ML
LOCTITE 577 è formulato per sigillare e bloccare raccordi e tubazioni metalliche filettate oltre a qualsiasi accoppiamento filettato. Sigilla istantaneamente a bassa pressione raccordi e tubazioni metallici. Non si crepa, non si rilassa e non si sbriciola. Ha un'eccellente resistenza termica e chimica e ha una ridotta migrazione dopo l'applicazione.
Punti di forza
Eccellente resistenza chimica
Facile da applicare
Sigillante a media resistenza per raccordi metallici conici e cilindrici
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Polimerizza su metalli attivi e inattivi
Certificato NSF P1 Reg. No. 123001
Adatto a tutti i metalli
Certificato DVGW (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
Blocca le connessioni per impedire l'allentamento dovuto a vibrazioni o altre cause
Facile da applicare
Sigillante a media resistenza per raccordi metallici conici e cilindrici
Sigillatura istantanea a bassa pressione
Polimerizza su metalli attivi e inattivi
Certificato NSF P1 Reg. No. 123001
Adatto a tutti i metalli
Certificato DVGW (EN 751-1): DVGW Reg. No. NG-5146CQ0312
Blocca le connessioni per impedire l'allentamento dovuto a vibrazioni o altre cause
Applicazioni
Thread Sealant - medium strength. General purpose. For overhead applications and fast application at low temperatures. Slow curing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Viscosità | 25000 mPa s |
| Peso | 275 g |
| Temperatura minima | -55 °C |
| Temperatura massima | 150 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore