234436-SIGILLARACCORDI LIQUIDO RESISTENTE AI SOLVENTI PER TEMPERATURE ELEVATE 554 - 250 ML
LOCTITE 554
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Loctite:554
Rubix:160000000545608
Produttore:234436
EAN:5010266554624

Documenti
Dettagli del prodotto : 234436-SIGILLARACCORDI LIQUIDO RESISTENTE AI SOLVENTI PER TEMPERATURE ELEVATE 554 - 250 ML
LOCTITE 554 è un sigillaraccordi anaerobico con la massima resistenza a solventi per tubazioni di diametro fino a 2 pollici (50 mm), rosso. Il prodotto è usato al posto di sigillanti alternativi che non polimerizzano quali ossido di piombo, glicerina e nastri sigillanti. E' indicato per temperature fino a +149 °C.
Punti di forza
Massima resistenza a solventi per tubazioni di diametro fino a 2 pollici (50 mm)
Le applicazioni tipiche includono impianti per metalli, fibre, sostanze chimici, per la lavorazione della carta, per il trattamento dei rifiuti e impianti tessili
Raccomandato per sistemi di raffreddamento o contenenti fluidi aggressivi
Le applicazioni tipiche includono impianti per metalli, fibre, sostanze chimici, per la lavorazione della carta, per il trattamento dei rifiuti e impianti tessili
Raccomandato per sistemi di raffreddamento o contenenti fluidi aggressivi
Applicazioni
Thread Sealing
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità | 250 ml |
|---|---|
| Temperatura massima | 149 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 145,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore